Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FNL 522 B

  • ERIKS:23764631
  • Fabricant:7316572869093
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 069,67 €/ Unitéhors TVA

1 294,30 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FNL
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
200 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
270 mm
Hauteur
270 mm
Largeur
137 mm
Hauteur de l'ae
135 mm
Largeur du pied
30 mm
Hauteur du pied
0 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
219 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
98 mm
A1
30 mm
D
200 mm
G
20 mm
H1
135 mm
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier applique carré F522-B-L

  • Eriks:11668430
  • Manufacturer:016728874-0000

964,59 €/ Unitéhors TVA

1 167,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026