Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FNL 520 A

  • ERIKS:24003291
  • Fabricant:7316572868843
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

959,97 €/ Unitéhors TVA

1 161,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FNL
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
180 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
250 mm
Hauteur
250 mm
Largeur
130 mm
Hauteur de l'ae
125 mm
Largeur du pied
91 mm
Hauteur du pied
0 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
198 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
91 mm
A1
30 mm
D
180 mm
G
20 mm
H1
125 mm
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier applique carré F520-A-L

  • Eriks:11668428
  • Manufacturer:038438780-0000

791,36 €/ Unitéhors TVA

957,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026