Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FNL 517 B

  • ERIKS:23764626
  • Fabricant:7316572868812
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

543,90 €/ Unitéhors TVA

658,12 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FNL
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
150 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
210 mm
Hauteur
210 mm
Largeur
115 mm
Hauteur de l'ae
105 mm
Largeur du pied
25 mm
Hauteur du pied
0 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
170 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
82 mm
A1
25 mm
D
150 mm
G
16 mm
H1
105 mm
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier applique carré F517-B-L

  • Eriks:12626404
  • Manufacturer:019167369-0000

581,40 €/ Unitéhors TVA

703,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026