Eriks
SKF

SKF Corps de palier applique carré FNL 515 B

  • ERIKS:23764623
  • Fabricant:7316572868775
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

391,71 €/ Unitéhors TVA

473,97 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
FNL
Type
Flanged Housing
Largeur extérieur de roulement
130 mm
Forme de construction
Trou à quatre-pans
Longueur
190 mm
Hauteur
190 mm
Largeur
104 mm
Hauteur de l'ae
95 mm
Largeur du pied
25 mm
Hauteur du pied
0 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
152 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
76 mm
A1
25 mm
D
130 mm
G
16 mm
H1
95 mm
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier applique carré F515-B-L

  • Eriks:11668423
  • Manufacturer:038383055-0000

470,58 €/ Unitéhors TVA

569,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026