Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SYWK 504 Y

  • ERIKS:23770213
  • Fabricant:7316574923953
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

22,04 €/ Unitéhors TVA

26,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYWK
Largeur extérieur de roulement
47 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
126 mm
Hauteur
64 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Hauteur du pied
16 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
96 mm
Matériau du boîtier
Composite