Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SYK 508

  • ERIKS:14622028
  • Fabricant:7316570975949
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Plummer Block Housing
Ajouter à la liste

20,56 €/ Unitéhors TVA

24,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYK
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
176 mm
Hauteur
99.5 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Hauteur du pied
19 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
136 mm
Matériau du boîtier
Composite
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026