Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SYK 506

  • ERIKS:14441402
  • Fabricant:7316571281612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Plummer Block Housing
Ajouter à la liste

17,30 €/ Unitéhors TVA

20,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYK
Largeur extérieur de roulement
62 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
159 mm
Hauteur
82.5 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Hauteur du pied
19 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
121 mm
Matériau du boîtier
Composite
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

4,63 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026