187,83 €/ Unitéhors TVA
227,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYJ |
Largeur extérieur de roulement | 180 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 380 mm |
Hauteur | 225.5 mm |
Hauteur de l'ae | 115 mm |
Hauteur du pied | 38 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 308 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |