157,48 €/ Unitéhors TVA
190,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYJ |
Largeur extérieur de roulement | 160 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 327 mm |
Hauteur | 200.5 mm |
Hauteur de l'ae | 101.6 mm |
Hauteur du pied | 33 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 262 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |