138,56 €/ Unitéhors TVA
167,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYJ |
Largeur extérieur de roulement | 140 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 292 mm |
Hauteur | 175.5 mm |
Hauteur de l'ae | 88.9 mm |
Hauteur du pied | 30 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 232 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |