115,46 €/ Unitéhors TVA
139,71 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYJ |
Largeur extérieur de roulement | 125 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 266 mm |
Hauteur | 155.5 mm |
Hauteur de l'ae | 79.4 mm |
Hauteur du pied | 27 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 210 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |