Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SYJ 512

  • ERIKS:23770176
  • Fabricant:7316570371901
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

57,41 €/ Unitéhors TVA

69,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ
Largeur extérieur de roulement
110 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
241 mm
Hauteur
137.5 mm
Hauteur de l'ae
69.8 mm
Hauteur du pied
26.5 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
203 mm
Matériau du boîtier
Fonte