48,83 €/ Unitéhors TVA
59,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYJ |
Largeur extérieur de roulement | 100 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 219 mm |
Hauteur | 126 mm |
Hauteur de l'ae | 63.5 mm |
Hauteur du pied | 24 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 188.5 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |