Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SYJ 510

  • ERIKS:23770174
  • Fabricant:7316570731835
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

36,55 €/ Unitéhors TVA

44,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ
Largeur extérieur de roulement
90 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
206 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Hauteur du pied
22 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
171.5 mm
Matériau du boîtier
Fonte