Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SYJ 509

  • ERIKS:23770173
  • Fabricant:7316570538953
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

29,73 €/ Unitéhors TVA

35,97 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ
Largeur extérieur de roulement
85 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
190 mm
Hauteur
107.5 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Hauteur du pied
20 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
157.5 mm
Matériau du boîtier
Fonte