Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SYJ 508

  • ERIKS:23770172
  • Fabricant:7316570215076
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

24,94 €/ Unitéhors TVA

30,18 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ
Largeur extérieur de roulement
80 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
184 mm
Hauteur
99 mm
Hauteur de l'ae
49.2 mm
Hauteur du pied
18 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
143.5 mm
Matériau du boîtier
Fonte