Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SYJ 507

  • ERIKS:23770171
  • Fabricant:7316570327571
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

22,99 €/ Unitéhors TVA

27,82 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ
Largeur extérieur de roulement
72 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
167 mm
Hauteur
93 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Hauteur du pied
17 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
136.5 mm
Matériau du boîtier
Fonte