Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SYJ 506

  • ERIKS:23770170
  • Fabricant:7316571010250
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

20,99 €/ Unitéhors TVA

25,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ
Largeur extérieur de roulement
62 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
165 mm
Hauteur
82 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Hauteur du pied
16 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
129 mm
Matériau du boîtier
Fonte