17,73 €/ Unitéhors TVA
21,45 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SYJ |
Largeur extérieur de roulement | 52 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 140 mm |
Hauteur | 70 mm |
Hauteur de l'ae | 36.5 mm |
Hauteur du pied | 16 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 118 mm |
Matériau du boîtier | Fonte |