Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SYJ 504

  • ERIKS:23770168
  • Fabricant:7316570821543
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

15,64 €/ Unitéhors TVA

18,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SYJ
Largeur extérieur de roulement
47 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
127 mm
Hauteur
64.5 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Hauteur du pied
14 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
97 mm
Matériau du boîtier
Fonte