58,55 €/ Unitéhors TVA
70,85 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY..M |
Type | Pillow Block Housing |
Largeur extérieur de roulement | 110 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 240 mm |
Hauteur | 137.5 mm |
Largeur | 60 mm |
Hauteur de l'ae | 69.9 mm |
Largeur du pied | 60 mm |
Hauteur du pied | 26.5 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 190.5 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A1 | 42 mm |
D | 110 mm |
G | 16 mm |
H | 69.9 mm |
H1 | 26.5 mm |
J | 202 mm |
5,97 €/ Unitéhors TVA
7,22 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026