Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SY 510 M

  • ERIKS:23770039
  • Fabricant:7316571040226
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

37,27 €/ Unitéhors TVA

45,10 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..M
Type
Pillow Block Housing
Largeur extérieur de roulement
90 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
203 mm
Hauteur
114 mm
Largeur
54 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Largeur du pied
54 mm
Hauteur du pied
22 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
157 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
34 mm
D
90 mm
G
16 mm
H
57.2 mm
J
165 mm
L
203 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 210

  • Eriks:23764597
  • Manufacturer:ECY 210

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026