Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SY 509 M

  • ERIKS:23770038
  • Fabricant:7316570882834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Imperial Self Lube Unit
Ajouter à la liste

30,31 €/ Unitéhors TVA

36,68 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..M
Type
Pillow Block Housing
Largeur extérieur de roulement
85 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
187 mm
Hauteur
107 mm
Largeur
48 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Hauteur du pied
21 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
143.5 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
32 mm
D
85 mm
G
12 mm
H
54 mm
J
152 mm
L
187 mm
Alternatives
Product Image

INA Corps de palier à semelle GG.ASE09

  • Eriks:11833688
  • Manufacturer:000823708-0000

30,15 €/ Unitéhors TVA

36,48 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 209

  • Eriks:23764596
  • Manufacturer:ECY 209

5,77 €/ Unitéhors TVA

6,98 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026