25,42 €/ Unitéhors TVA
30,76 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY..M |
Type | Pillow Block Housing |
Largeur extérieur de roulement | 80 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 175 mm |
Hauteur | 99 mm |
Largeur | 48 mm |
Hauteur de l'ae | 49.2 mm |
Hauteur du pied | 19 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 135.5 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A1 | 30 mm |
D | 80 mm |
G | 12 mm |
H | 49.2 mm |
J | 146 mm |
L | 175 mm |
5,58 €/ Unitéhors TVA
6,75 €TVA incluse
98 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026