23,44 €/ Unitéhors TVA
28,36 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SY..M |
Type | Pillow Block Housing |
Largeur extérieur de roulement | 72 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 160 mm |
Hauteur | 93 mm |
Largeur | 45 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Largeur du pied | 45 mm |
Hauteur du pied | 19 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 126 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
A1 | 27 mm |
D | 72 mm |
G | 12 mm |
H | 47.6 mm |
J | 133 mm |
L | 160 mm |
5,19 €/ Unitéhors TVA
6,28 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026