Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SY 506 M

  • ERIKS:23770035
  • Fabricant:7316577733092
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Imperial Self Lube Unit
Ajouter à la liste

21,39 €/ Unitéhors TVA

25,88 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..M
Type
Pillow Block Housing
Largeur extérieur de roulement
62 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
152 mm
Hauteur
82 mm
Largeur
40 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Largeur du pied
40 mm
Hauteur du pied
17 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
117.5 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
25 mm
D
62 mm
G
12 mm
H
42.9 mm
J
127 mm
L
152 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

4,63 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026