Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SY 504 M

  • ERIKS:23770033
  • Fabricant:7316570518252
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Bearing Cast Iron Plummer Block Housing.
Ajouter à la liste

19,01 €/ Unitéhors TVA

23,00 €TVA incluse

38 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SY..M
Type
Pillow Block Housing
Largeur extérieur de roulement
47 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
127 mm
Hauteur
64.5 mm
Largeur
32 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Largeur du pied
32 mm
Hauteur du pied
14 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
97 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
21 mm
D
47 mm
G
10 mm
H
33.3 mm
J
106 mm
L
127 mm
Alternatives
Product Image

INA Corps de palier à semelle GG.ASE04-E-N

  • Eriks:11833681
  • Manufacturer:108784400000
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Couvercle d'obturation version fermée ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

3,98 €/ Unitéhors TVA

4,82 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026