Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SONL 232-532

  • ERIKS:24004497
  • Fabricant:7316572186077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 909,14 €/ Unitéhors TVA

3 520,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SONL
Largeur extérieur de roulement
290 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
560 mm
Hauteur
406 mm
Hauteur de l'ae
215 mm
Hauteur du pied
65 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
470 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise