Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SONL 228-528

  • ERIKS:23769896
  • Fabricant:7316572230893
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 602,84 €/ Unitéhors TVA

3 149,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SONL
Largeur extérieur de roulement
250 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
500 mm
Hauteur
355 mm
Hauteur de l'ae
190 mm
Hauteur du pied
65 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
415 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise