2 548,00 €/ Unitéhors TVA
3 083,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SONL |
Largeur extérieur de roulement | 230 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 450 mm |
Hauteur | 335 mm |
Hauteur de l'ae | 180 mm |
Hauteur du pied | 60 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 377 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |