Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SONL 224-524

  • ERIKS:23769894
  • Fabricant:7316572229736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 316,42 €/ Unitéhors TVA

2 802,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SONL
Largeur extérieur de roulement
215 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
420 mm
Hauteur
315 mm
Hauteur de l'ae
170 mm
Hauteur du pied
55 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
347 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise