1 970,18 €/ Unitéhors TVA
2 383,92 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SONL |
Largeur extérieur de roulement | 200 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 420 mm |
Hauteur | 290 mm |
Hauteur de l'ae | 160 mm |
Hauteur du pied | 50 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 347 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |