Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SONL 220-520

  • ERIKS:23769892
  • Fabricant:7316572186022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 189,34 €/ Unitéhors TVA

2 649,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SONL
Largeur extérieur de roulement
180 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
400 mm
Hauteur
270 mm
Hauteur de l'ae
145 mm
Hauteur du pied
50 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
320 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise