Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SONL 218-518

  • ERIKS:23769891
  • Fabricant:7316572186008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 935,48 €/ Unitéhors TVA

2 341,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SONL
Largeur extérieur de roulement
160 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
360 mm
Hauteur
245 mm
Hauteur de l'ae
135 mm
Hauteur du pied
45 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
290 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise