1 769,84 €/ Unitéhors TVA
2 141,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SONL |
Largeur extérieur de roulement | 150 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 330 mm |
Hauteur | 230 mm |
Hauteur de l'ae | 125 mm |
Hauteur du pied | 35 mm |
Nombre de trous de boulon | 4 |
Entraxes des trous de fixation | 260 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |