1 773,54 €/ Unitéhors TVA
2 145,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNLN 30 |
Largeur extérieur de roulement | 340 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 690 mm |
Hauteur | 403 mm |
Hauteur de l'ae | 200 mm |
Hauteur du pied | 70 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 580 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |