687,80 €/ Unitéhors TVA
832,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNLN 30 |
Largeur extérieur de roulement | 240 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 460 mm |
Hauteur | 297 mm |
Hauteur de l'ae | 150 mm |
Hauteur du pied | 50 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 390 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |