Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 532 V

  • ERIKS:23769873
  • Fabricant:7316570910797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This split plummer block housing from the SNL 2 3 5 and 6 series is designed for use in demanding industrial bearing arrangements. It features a two-piece cast iron construction supporting both through shaft and shaft end mounting. The housing enables maximum service life for incorporated bearings with reduced maintenance requirements. Multiple seal and housing variants are available to suit a range of application needs. Features
  • Two-piece design allows for easy installation and simplified maintenance access
  • Cast iron housing provides high structural strength for demanding environments
  • Supports through shaft and shaft end mounting ensuring installation flexibility
  • Available with multiple seal designs to minimise lubricant leakage
  • Cost-effective arrangement helps reduce overall operational expenses
Application & Usage
  • Used with industrial machinery requiring robust bearing support
  • Ideal for conveyor systems in heavy-duty processing environments
  • Compatible with rotating equipment in material handling sectors
Ajouter à la liste

1 215,70 €/ Unitéhors TVA

1 471,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
290 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
550 mm
Hauteur
344 mm
Largeur
114 mm
Hauteur de l'ae
170 mm
Hauteur du pied
60 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
470 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes jaunes TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes verts TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF Capuchons et porte-étiquettes rouges TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes noirs TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026