Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 532 K7

  • ERIKS:23769872
  • Fabricant:7316571414560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 215,70 €/ Unitéhors TVA

1 471,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Type
Plummer Block Housing
Largeur extérieur de roulement
290 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
550 mm
Hauteur
344 mm
Largeur
114 mm
Hauteur de l'ae
170 mm
Largeur du pied
114 mm
Hauteur du pied
60 mm
Nombre de trous de boulon
2
Dimension de filetage (métrique)
M 30
Entraxes des trous de fixation
470 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
235 mm
A1
160 mm
D
290 mm
G
30 mm
H
344 mm
H1
170 mm
J
470 mm