1 403,75 €/ Unitéhors TVA
1 698,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNL/SE 5 |
Largeur extérieur de roulement | 290 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 550 mm |
Hauteur | 344 mm |
Largeur | 114 mm |
Hauteur de l'ae | 170 mm |
Hauteur du pied | 60 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 470 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
D | 290 mm |
36,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026