Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 530 K7

  • ERIKS:12177562
  • Fabricant:7316571414553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 123,67 €/ Unitéhors TVA

1 359,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Type
Plummer Block Housing
Largeur extérieur de roulement
270 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
530 mm
Hauteur
323 mm
Largeur
106 mm
Hauteur de l'ae
160 mm
Largeur du pied
160 mm
Hauteur du pied
60 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
450 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
220 mm
A1
160 mm
D
270 mm
G
30 mm
H
323 mm
H1
160 mm