Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 528 V

  • ERIKS:24004478
  • Fabricant:7316570315455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This split plummer block housing from the SNL series is engineered for versatility in mounted bearing applications. Designed for use with a 250mm bearing seat diameter and 98mm width it features a sturdy cast iron construction. Two-piece configuration supports effective through shaft or shaft end mounting. It enables cost-effective bearing arrangements and minimises maintenance requirements in industrial settings. Features
  • Cast iron housing resists deformation under heavy loads for reliable bearing support
  • Split two-piece configuration simplifies installation and facilitates easier bearing replacement
  • 98mm bearing seat width accommodates standard industrial bearings for broad compatibility
  • Grease lubrication feature enables optimised maintenance intervals reducing downtime
  • Centre height of 150mm allows for precise shaft alignment in complex assemblies
Application & Usage
  • Ideal for mounted bearing blocks in conveyor systems and heavy machinery
  • Compatible with 250mm diameter bearings in industrial transmission setups
  • Used with through shaft or shaft end mounting in power generation equipment
Ajouter à la liste

844,76 €/ Unitéhors TVA

1 022,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
250 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
500 mm
Hauteur
302 mm
Largeur
98 mm
Hauteur de l'ae
150 mm
Hauteur du pied
50 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
420 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
D
250 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes verts TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF Capuchons et porte-étiquettes rouges TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes jaunes TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes noirs TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026