Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 528 K7

  • ERIKS:23769869
  • Fabricant:7316571320304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

828,52 €/ Unitéhors TVA

1 002,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Type
Plummer Block Housing
Largeur extérieur de roulement
250 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
500 mm
Hauteur
302 mm
Largeur
98 mm
Hauteur de l'ae
150 mm
Largeur du pied
98 mm
Hauteur du pied
50 mm
Nombre de trous de boulon
2
Dimension de filetage (métrique)
M 30
Entraxes des trous de fixation
420 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
205 mm
A1
150 mm
D
250 mm
G
30 mm
H
302 mm
H1
150 mm
J
420 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Capuchons et porte-étiquettes rouges TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes jaunes TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes bleus TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes noirs TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026