956,67 €/ Unitéhors TVA
1 157,57 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNL/SE 5 |
Largeur extérieur de roulement | 250 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 500 mm |
Hauteur | 302 mm |
Largeur | 98 mm |
Hauteur de l'ae | 150 mm |
Hauteur du pied | 50 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 420 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
36,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026