Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 526

  • ERIKS:23769866
  • Fabricant:7316570613544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview This SNL 526 split plummer block housing from the SNL 2 3 5 and 6 series is designed to support incorporated bearings for extended service life. It features a robust cast iron construction and is engineered for cost-effective bearing arrangements. The housing allows for easy installation and maintenance with adaptable seal and mounting options. Designed for through shaft or shaft end mounting it meets demanding industrial requirements. Features
  • Split two-piece design enables rapid installation and reduces downtime during maintenance
  • Robust cast iron housing offers high structural integrity for demanding operating conditions
  • Accommodates various bearing and seal designs for tailored application flexibility
  • Optimised geometry supports maximum bearing service life with minimal lubricant leakage
  • Through shaft or shaft end mounting arrangement increases versatility for different setups
Application & Usage
  • Used with industrial fans in process automation
  • Ideal for conveyor systems in material handling facilities
  • Compatible with pumps requiring reliable shaft support
Ajouter à la liste

803,95 €/ Unitéhors TVA

972,78 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
230 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
445 mm
Hauteur
290 mm
Largeur
90 mm
Hauteur de l'ae
150 mm
Hauteur du pied
50 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
380 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes jaunes TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes noirs TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF capuchons et porte-étiquettes bleus TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

SKF Capuchons et porte-étiquettes rouges TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

36,75 €/ Unitéhors TVA

44,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026