255,05 €/ Unitéhors TVA
308,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNL/SE 5 |
Largeur extérieur de roulement | 160 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 345 mm |
Hauteur | 194 mm |
Largeur | 65 mm |
Hauteur de l'ae | 100 mm |
Hauteur du pied | 35 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 290 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |
36,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/202636,75 €/ Unitéhors TVA
44,47 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026