Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 513-611 V

  • ERIKS:13406213
  • Fabricant:7316570121124
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overview SNL plummer (pillow) block housings are the most popular SKF bearing housings on the market, developed to be the first choice for design, quality and economy. They enable the incorporated bearings to achieve maximum service life with less need for maintenance. Different housing variants and seal designs are available, making the use of tailored housings virtually unnecessary and enabling cost-effective bearing arrangements to be made. Features
  • Easy to install
  • Cost-effective bearing arrangement
  • Reduce maintenance
  • Minimize lubricant leakage
Ajouter à la liste

130,02 €/ Unitéhors TVA

157,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL/SE 5
Largeur extérieur de roulement
120 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
275 mm
Hauteur
150 mm
Largeur
51 mm
Hauteur de l'ae
80 mm
Largeur du pied
51 mm
Hauteur du pied
30 mm
Nombre de trous de boulon
2
Entraxes des trous de fixation
230 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
D
120 mm
H
80 mm