181,65 €/ Unitéhors TVA
219,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | SNL/SE 5 |
Largeur extérieur de roulement | 100 mm |
Forme de construction | á semelle |
Longueur | 255 mm |
Hauteur | 128 mm |
Largeur | 44 mm |
Hauteur de l'ae | 70 mm |
Hauteur du pied | 28 mm |
Nombre de trous de boulon | 2 |
Entraxes des trous de fixation | 210 mm |
Matériau du boîtier | Fonte grise |