Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 3160

  • ERIKS:23769823
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7 717,69 €/ Unitéhors TVA

9 338,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL 31
Largeur extérieur de roulement
500 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
830 mm
Hauteur
591 mm
Hauteur de l'ae
300 mm
Hauteur du pied
110 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
710 mm
Matériau du boîtier
Fonte