Eriks
SKF

SKF Corps de palier à semelle SNL 3144 G

  • ERIKS:13200994
  • Fabricant:7316571754833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 014,24 €/ Unitéhors TVA

3 647,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
SNL 31
Largeur extérieur de roulement
370 mm
Forme de construction
á semelle
Longueur
640 mm
Hauteur
434 mm
Hauteur de l'ae
220 mm
Hauteur du pied
90 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
540 mm
Matériau du boîtier
Fonte
Alternatives
Product Image

FAG Corps de palier à semelle SNS3144-Z-D

  • Eriks:12626495
  • Manufacturer:SNS3144-Z-D

4 257,97 €/ Unitéhors TVA

5 152,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026